防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

炎センサー

炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング) 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー
電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。
あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。

材質樹脂 質量(g)約550 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分 出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング) 感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて] 動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整] 設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180° 内容量1台
注意
※本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31286537 FS-5010(W) タッピングネジ:1種Φ6×30 4本、タッピングネジ:2種Φ4×8 1本、結束バンド:1本、エリアマスクシール:1枚 ホワイト リード線式、電源(細):2本、無電圧接点(細):3本 DC10~30(極性なし) 【動作表示灯(赤)】動作:無電圧リレー接点に同期、【メモリー表示灯(黄)】メモリー起動時:3分間点滅、メモリー表示時:47分間点灯後オートリセット/手動リセットまで点灯[スイッチにて選択]
46,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31286546 FS-5010(B) タッピングネジ:1種Φ6×30 4本、タッピングネジ:2種Φ4×8 1本、結束バンド:1本、エリアマスクシール:1枚 ブラウン リード線式、電源(細):2本、無電圧接点(細):3本 DC10~30(極性なし) 【動作表示灯(赤)】動作:無電圧リレー接点に同期、【メモリー表示灯(黄)】メモリー起動時:3分間点滅、メモリー表示時:47分間点灯後オートリセット/手動リセットまで点灯[スイッチにて選択]
46,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31286555 FS-5010A(W) タッピングネジ:1種Φ6×30 4本、タッピングネジ:2種Φ4×8 1本、結束バンド:1本、エリアマスクシール:1枚、ナット式結線具:4個 ホワイト リード線式、電源(太):2本、有電圧接点(太):2本、無電圧接点(細):3本 AC100±15(50/60Hz) 【動作表示灯(赤)】動作:有電圧接点に同期
46,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31286564 FS-5010A(B) タッピングネジ:1種Φ6×30 4本、タッピングネジ:2種Φ4×8 1本、結束バンド:1本、エリアマスクシール:1枚、ナット式結線具:4個 ブラウン リード線式、電源(太):2本、有電圧接点(太):2本、無電圧接点(細):3本 AC100±15(50/60Hz) 【動作表示灯(赤)】動作:有電圧接点に同期
46,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。