防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災
(17件のレビュー)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能

用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31875385 FSKJ225-B-N
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-25
用途:
賃貸物件
有限会社メイク 様 (製造業)

非常に重宝しています。安くて10年使用できるとのことで、賃貸物件用アパートに活用しています。

2026-01-19
用途:
天井に取り付け

2階の踊り場天井に一つ付けていましたが、1階台所の天井に追加で取り付けました。動作テストや警報停止用に紐をつける事も可能ですが、本体のボタンを下から棒などで押せるので付けませんでした。薄型で紐の垂れ下がりも無いので天井にしっくりと収まりました。

2026-06-02
用途:
2LDKのダイニングに使用
不動産業

迅速の配送ありがとうございました。
取り付け簡単で安価で良い商品でおすすめです。

対象商品:
31875385
2025-03-20
用途:
アパートの天井に付ける
不動産業

アパートが3部屋あり、3個必要だと言われました。最終的に寝室とダイニングの2つで大丈夫と言われ、これを買い足しました。脚立さえあればキチンとつけられ、元々付いてたものより薄くなり、見栄えも良くなりました。音もしたので 動作も大丈夫かと思います。

3人が参考にしています
2025-03-31
用途:
火災警報器として
まちゃぷ 様 (製造業)

使っていたものが期限切れになったので買い替えに。
お値段もお手頃で、見た目もすっきりしていたので良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
31875385
2025-03-13
用途:
住宅用火災報知器の交換
その他業種

旧型の火災報知器を交換しました。新型はスタイリッシュでスッキリしているので良いです。

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
賃貸管理
株式会社アレップス 様 (不動産業)

賃貸物件の管理に使用致しましたが、設置しやすかったです。

対象商品:
31875385
2024-09-07
用途:
古いものと交換取り付け
建設業・工事業

経年の為交換取り付けしましたが、音も大きく、また価格もやすくて満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。