エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
住宅用火災警報器 けむり式
(3件のレビュー)
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
内容量1個
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
防災用品 の新着商品
商品レビュー
2025-02-28
- 用途:
- 賃貸物件の改修工事にて取替えました。
建設業・工事業
価格も安く取付簡単でした。電池10年寿命だったのでこれに決めました。
2024-12-18
- 用途:
- 住宅用取り付け
福井建築 様
(建設業・工事業)
電池交換、取り付け工事も簡単に作業が出来るので選びました