秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

ビーポップ カッティングマシン

ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。

用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10/11 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN 内容量1台
注意
※シートは、SL-S2001N、SL-S203N2など、商品名末尾に「N」もしくは「N2」の付く専用シートおよびCM-200II対応の特注シートをお使いください。
※「N」の付かない旧タイプのシート、CM-200IIに対応していないシートはご使用いただけませんのでご注意ください。(アプリケーションシート除く)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48856315 CM-200-2
142,000
129,800
142,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48856315
2019-05-12
用途:
販促メッセージ
有限会社大和田商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今まで使用していたCM-200のカッテングシートが使えないので大量のシートが残ってしまった.

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
注意書きに下記を記載させていただいております。
「※「N」の付かない旧タイプのシート、CM-200Ⅱに対応していないシートはご使用いただけませんのでご注意ください。(アプリケーションシート除く)」

今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
48856315
2017-06-19
用途:
成形機に、社名や、ロゴ入れる為
有限会社荒井金型製作所 様 (製造業)

とても、色々な事に使えとても綺麗にカットもされるので、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07