エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
電源
入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A
出力:DC24V 2.65A
対応OS
出力:DC24V 2.65A
Windows:Vista、7、8、8.1、10、
Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2
Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2
Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
「PA-BI-002」装着時:約118×207×146
「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
解像度
「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)
360dpi×360dpi (「標準」印刷)
360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)
360dpi×180dpi (「高速」印刷)
印刷速度
360dpi×360dpi (「標準」印刷)
360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)
360dpi×180dpi (「高速」印刷)
最高約80mm/秒:「高速」印刷
最高約60mm/秒:「標準」印刷
最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
耐久回数
最高約60mm/秒:「標準」印刷
最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)
フルカッター:約4.5万カット
ハーフカッター:約3万カット
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
フルカッター:約4.5万カット
ハーフカッター:約3万カット
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。