秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

プログラム関数電卓

プログラム関数電卓 カシオ計算機 プログラム関数電卓 カシオ計算機 プログラム関数電卓 カシオ計算機
(2件のレビュー)

複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付

桁数(仮数部+指数部)10+2 仕様科学定数:40 トラスコ品番470-3219 質量(g)150 電源単4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15 機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定 メモリー26~2398 演算桁数(内部)15 電池寿命約1年 表示ドット数31×96ドット プログラムメモリ容量最大28500バイト 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38662364 Fx-5800P-N
14,000
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途:
現場使用

技術的な計算が簡単に出来ます。
電卓の大きさも胸ポケットに丁度収まるサイズで、使い心地が良いです。

対象商品:
38662364
2013-09-18
用途:
機械加工の現場での実務計算
光英制作所 様

周速とワーク・刃物径から回転求めたり 3つのうちどれか2つでも解かっていれば求めてくれる『ソルブ機能』を多用しています 
極座標変換も 材の角をとるのに丸材の径がいくつ欲しいかとか ボルトホール座標値のチェック ドリルの角度と径ごとの肩から刃先の高さを求めたりに使ってます
プログラムを組めばもっと使いやすい計算が出来ると思います、。
計算履歴をたどれるのも とてもよい

難点は、大きいのでポケットに入れ持ち歩くには大きい。
フタを外して使ってます。
変数代入の『STO』キーがSHIFT押してから呼び出しの『RCL』押さないといけないのが使いにくい ダイレクトに押せるキーを設けて欲しい もしくは4つくらいのキーをカスタマイズできるようなものに、、、。

MonotaROからの回答

重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07