秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機
(1件のレビュー)

検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。
凹凸キー。
タッチ音が静かなサイレントタッチキー。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 桁数12 タイプジャストタイプ 表示計算状態表示、3桁位取り表示 機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) メモリー数2 寸法(mm)174.5×107×24.2 質量(g)210 設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エコマーク認定番号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75300007 JS-20WKA-SR-N シルバー 06 135 002
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75300016
2022-09-02
用途:
事務作業
製造業

0の位置がACの下にあるのを探していて購入しました。スムーズに押せますし大変満足しているそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07