APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)
(8件のレビュー)

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応

定格入力電圧(V)100 仕様サージ・ノイズフィルターあり ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 運転方式常時商用 バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 保証期間3年間 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 保護機能サージ・ノイズフィルターあり ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 蓄電池タイプ鉛蓄電池 適合バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命3~5年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(時間)
出力容量(VA/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62911704 BE425M-JP 8 425/255 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
¥13,200
¥9,598
¥10,558 (税込)
当日出荷
62911713 BE550M1-JP 10 550/330 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
¥27,500
¥23,980
¥26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-28
用途:
BCP災害対策用
特定非営利活動法人ねこの手 様 (医療・福祉・介護関連業)

災害等による突然の停電からPC等のデータを守るために購入しました。
ローリングストックが5年なので5年保証だと、なお助かります。

2024-12-18
用途:
ディスクトップPC
株式会社吉田製作所 様

これまでは大きな筐体のUPSを使ってきましたが、これはコンパクトで形も良く保証もあり良いと思います

対象商品:
62911713
2024-06-27
用途:
万が一停電になった際のデータ故障を防ぐための装置
サービス業

以前使っていた装置が経年劣化により使用できなくなり、使用していた装置が既に生産終了に伴い、今回購入させていただきました後継機を紹介いただき購入しましたが、同じ会社の製品ということもあり問題なく使用でき、万が一の時の備えとして役立つものだと思います。

対象商品:
62911704
2022-03-05
用途:
防犯カメラの停電記録バックアップ

他社製のものはバッテリーが2年で寿命となってしまったため、今回はこちらに買い替えてテスト中、カメラ6台を3時間録画できました。

1人が参考にしています
対象商品:
62911704
2021-11-22
用途:
ネットワーク機器の停電対策
坪井技研 様

停電時にネットはともかく、電話も不通になるので、ネットワーク関係機器をまとめて電源対策しました。APCは老舗で交換バッテリーも心配無いので、安心して使えます。当事務所もすべてAPCで揃えています。
希望はコンセントの間隔を昨今の各種アダプタに対応できるよう、もう少し広めにしてくれると有りがたいですね。

対象商品:
62911704
2022-02-18
用途:
パソコン電源
クリーンルック株式会社 様 (建設業・工事業)

急なブレーカー落ちでも安心になりました
ありがとうございます

対象商品:
62911704
2021-03-29
用途:
RaspberryPi用のBackup電源として
株式会社東工舎金属製作所 様

RaspberryPi用のBackup電源としてすでに9台購入しました。
ラズパイですのでこの容量でも十分です。

対象商品:
62911704
2020-12-22
用途:
業務PCの停電対策

停電時に、効果を発揮してくれません。
4台購入し、それぞれに1台ずつパソコンを接続しましたが、停電時にいずれも効果がありませんでした。停電と同時にパソコンも電源が落ちてしまいました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07