エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
(2件のレビュー)Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V
コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
取付方式ラックマウント不可
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
保証期間2 年間 (日本のみ)
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)
安全規格UL 1778、VCCI Class A
充電時間(時間)4
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
通信機能USB、SmartSlot
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
蓄電池タイプ鉛蓄電池
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA 5-15P
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
入力レンジ主操作用電源/80~123V
出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命4~6年
相対湿度(%RH)0~95
バッテリー交換可能
内容量1台
コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
無停電電源装置(UPS) の新着商品
商品レビュー
2025-04-23
- 用途:
- 社内PCの電源用
有限会社イナテック 様
スタートアップ時の設定が簡単で、すぐに使用できた。
全負荷かけても運転音が静かで机の下に置いても周囲が静かです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07