エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U
(1件のレビュー)APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
形状ラックマウント型
質量(kg)44
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
取付方式ラックマウント式
規格VCCI Class A
定格電力(W)2400
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671
出力電圧(V)AC100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ
騒音値(dB)55
保存温度(℃)-15~45
容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400
出力波形正弦波
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
保証期間2 年間 (日本のみ)
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)
安全規格VCCI Class A
充電時間(時間)4
通信機能USB
容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400
定格電力(VA)2400
最大出力電力(W)2700
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
蓄電池タイプ鉛蓄電池
効率1
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA L5-30P
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)24
正味質量(kg)44
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)67.1
出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R
出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
内容量1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただく場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
無停電電源装置(UPS) の新着商品
商品レビュー
2022-01-14
- 用途:
- 納品
株式会社西都電機商会 様
(建設業・工事業)
出荷予定日を大幅に経過し、
再三の連絡も無視され
コールセンターに電話し
折り返しの約束も無視され
勝手に出荷される始末。
少なくとも当商品は
モノタロウでは
二度と購入しない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07