エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
取付方式ラックマウント不可
規格VCCI Class A
定格電力(W)360
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)14
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
定格入力電圧(V)100
騒音値(dB)40
保存温度(℃)-15~45
出力波形正弦波
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
保証期間2 年間 (日本のみ)
入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)
安全規格VCCI Class A
充電時間(時間)4
通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB
容量(VA)500
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
定格電力(VA)500
最大出力電力(W)360
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
蓄電池タイプ鉛蓄電池
最大電力(設定可能)360W/500VA
適合バッテリー鉛蓄電池
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
プラグ形状NEMA 5-15P
出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)5
相対湿度(%RH)0~95
バッテリー交換可能
内容量1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置(UPS) の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07