APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス

色Black 取付方式ラックマウント不可 規格UL 1778, VCCI Class B ケーブル長(m)1.8 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 運転方式ラインインタラクティブ 騒音値(dB)45 出力波形正弦波 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 保証期間3年間 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 保護機能ギガビットネットワークサージ保護 入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知) 安全規格UL 1778、VCCI Class B 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 定格出力電圧(V)100 蓄電池タイプ鉛蓄電池 適合バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命3~5年 停電時の切替時間(ms)6(最大10) 出力コンセント形状NEMA 5-15R 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
入力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42004884 BR1000S-JP 11.34 600 10 250×100×382 83~122
¥60,800
¥45,980
¥50,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42004893 BR1200S-JP 11.34 720 10 250×100×382 100
¥72,600
¥52,980
¥58,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42004875 BR400S-JP 6.8 240 9.1 190×91×310 100
¥30,800
¥22,980
¥25,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途:
既存の更新
卸売・小売業

バッテリーの定期更新で購入しました。
本体ごと買っても価格的にあまり変わりません。
バッテリーの処理も出来たら有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07