エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
形状タワー型
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)670
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
出力電圧(V)AC100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ
保存温度(℃)-15~45
容量(W)670
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
充電時間(時間)4
容量(VA)1000
定格電力(VA)1000
最大出力電力(W)670
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA 5-15P
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
入力電圧70~125V調整可能/80~123V
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)21
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
出力コンセント形状NEMA 5-15R
出力コンセント数NEMA 5-15R×8個
内容量1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
無停電電源装置(UPS) の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07