APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W

Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック) Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック) Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック) Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)

APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。

仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 色黒 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)670 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)17.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)22.5 容量(VA)1000 定格電力(VA)1000 最大出力電力(W)670 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123 動作温度(℃)0~40 効率1 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)21 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)43.9 出力コンセント8×NEMA 5-15R 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00017858 SMT1000J5W
¥193,300
¥149,800
¥164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07