エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W
APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。
ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。
本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。
【主な特長】
・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適
・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制
・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計
・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能
・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能
・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
用途
【用途】
サーバールームでのサーバー電源保護
ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策
エッジコンピューティング環境
業務システムのBCP対策
【主な仕様】
型番:SMT750RMJ1U7W
定格容量:750VA / 525W
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100V
運転方式:ラインインタラクティブ
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA 5-15R ×4
ラックサイズ:1U
外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm
質量:約19.5kg
バッテリー:鉛蓄電池
保証:7年(延長保証付き)
【同梱品】
ラックマウントレールキット
USBケーブル
シリアルケーブル
日本語インストールガイド
保証期間保証期間:7年間 センドバック
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1式
サーバールームでのサーバー電源保護
ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策
エッジコンピューティング環境
業務システムのBCP対策
【主な仕様】
型番:SMT750RMJ1U7W
定格容量:750VA / 525W
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100V
運転方式:ラインインタラクティブ
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA 5-15R ×4
ラックサイズ:1U
外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm
質量:約19.5kg
バッテリー:鉛蓄電池
保証:7年(延長保証付き)
【同梱品】
ラックマウントレールキット
USBケーブル
シリアルケーブル
日本語インストールガイド
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※PowerChuteシャットダウンソフトウェアは別売です※レーザープリンターなど突入電流の大きい機器には使用できません
※設置時はラック耐荷重および電源容量をご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |