APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

【SMT1K2RJ1U】
交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能
【SSPCSSWLJ】
シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続
UPS稼働状況監視
電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン
障害通知、ロギング
Webブラウザでの設定・操作

幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432 質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5 色黒 取付下に 高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5 種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア 取付方式ラックマウント式 奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)1000 ケーブル長(m)2.4 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 運転方式ラインインタラクティブ 保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45 取付場所前 コンセント出力4 NEMA 5-15R 出力波形正弦波 バッテリー鉛蓄電池内蔵 充電時間4時間 相対湿度0~95% バッテリー電圧(V)36 保証期間24(月単位) クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1 出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3 保護機能(入力)サーキットブレーカー 入力周波数(Hz)50/60定格 歪率(%)5%未満 動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40 入力電流(A)12 評価 定格電力(VA)1200 プラグ形状NEMA 5-15P 警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延 入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能 設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)12 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80795228 SMT1K2RJ1U-SSPCSSWLJ
オープン
¥182,448
¥200,693 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。