エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付
【SMT750J UPS】
交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
幅(mm)【SMT750J UPS】140
質量(kg)【SMT750J UPS】13
色黒
高さ(mm)【SMT750J UPS】167
種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
取付方式ラックマウント不可
奥行(mm)【SMT750J UPS】359
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)500
ケーブル長(m)1.8
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能
運転方式ラインインタラクティブ
騒音値(dB)40A
保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45
取付場所前
コンセント出力6 NO 5-15R
出力波形正弦波
バッテリー鉛蓄電池内蔵
充電時間4時間
高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度0~95%、(保管時)0~95%
保証期間24(月単位)
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)全負荷時で5未満
動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40
定格電力(VA)750
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA 5-15P
警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
設定可能電力(VA/W)(最大)750/500
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)7.5
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |