エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ
質量(kg)56.6
取付方式キット付きラックマウント
規格VCCI Class A
定格電力(W)4600
ケーブル長(m)3.05
幅(cm)43.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746
定格入力電圧(V)200
騒音値(dB)55
保存温度(℃)-15~45
容量(W)4600
出力周波数(Hz)50/60± 3 主電源に同期
出力波形正弦波
バッテリー鉛蓄電池
出力容量4600W/5200VA
保証期間2年間(日本のみ)
ケーブル1本
入力周波数(Hz)40~70 (自動検知)
安全規格VCCI Class A
充電時間(時間)3
波形正弦波
定格電力(VA)5200
最大出力電力(W)4600
定格出力電圧(V)200
動作温度(℃)0~40
蓄電池タイプ鉛蓄電池
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA L6-30P
入力電圧範囲(V)100~275 調整可能(50%負荷)
バッテリー寿命3~5年
相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)
内容量1台
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただくようお願いします。
※1階軒先渡し、時間や納期指定や変更はできません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |