冬季季節商品特集


ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター

ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械 ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械 ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械 ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械 ジェットヒーター Eシリーズ 環境配慮型 業務用 石油ヒーター オリオン機械

2段燃焼切替付
2段風量切替付
送風運転対応
燃焼を行わず、送風のみで運転できます。
警報モニタ搭載
安全装置が作動した場合、ランプまたはエラーコードで内容を表示します。
対震自動消火
強い地震や衝撃を受けた場合に、自動で消火します。
点火安全装置
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合に、自動で消火します。
停電安全装置
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止装置
ヒーター内部が異常に過熱した場合に、自動で消火します。
過負荷保護
過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。
高電圧停止
運転中に電源電圧が異常に高くなった場合、運転を停止します。
低電圧警報
電源電圧が異常に低い場合に警報を発します。
ファン回転異常停止
燃焼ファンの回転数に異常を検知した場合に、自動で消火します。

タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(mm)奥行1013 本体寸法(mm)高さ787 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 本体寸法(mm)幅535 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱) 内容量1台
注意
※適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。
※有害物質(アスベスト)は使用しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41103623 HPE-370
¥232,000
¥189,800
¥208,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 1 ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。