赤外線オイルヒーターVAL6-PK2
(3件のレビュー)1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
種類赤外線式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
油タンク容量(L)22.5
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、連続着火ミス検知、停電時安全、過負荷保護
電源コード(m)3.1
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
機能三段積み可、瞬時消臭システム
質量(空タンク時)(kg)32
本体寸法(mm)奥行677
本体寸法(mm)高さ723
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
適合面積(m2)57~68(木造)、79~95(コンクリート)
吐出量(m3/min)(温風)2
本体寸法(mm)幅521
点火時消費電力(W)(50/60Hz)102/92
周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)86/76
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
温風吐出量(m3/min)2
内容量1台
注意
※木造の床等でのご使用の際は、別途ミラーシートをご利用ください。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |