ジェットヒーター ブライトヒーター BRITE 業務用 石油ヒーター
長時間燃焼
油タンク満タン時、14時間以上の連続燃焼が可能です。
警報モニタ搭載
安全装置が作動した場合、ランプまたはエラーコードで内容を表示します。
対震自動消火
強い地震や衝撃を受けた際に、自動で消火します。
点火安全装置
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合、自動で消火します。
停電安全装置
停電後に復電した場合でも、自動的に運転を再開しません。
過負荷保護
過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。
高電圧停止
運転中に電源電圧が異常に高くなった場合、運転を停止します。
定格電圧(V)単相100
油タンク容量(L)40
安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.5
暖房の目安(コンクリート)44坪
暖房の目安(木造)32坪
機能サーキュレーター搭載:あり
質量(空タンク時)(kg)32
本体寸法(mm)奥行670
本体寸法(mm)高さ850
運転音(dB)66
使用周囲温度(℃)-20~40
角度可変上30°
周波数設定切替必要
本体寸法(mm)幅710
熱出力(kw)24.3
燃焼持続時間(h)16
内容量1台
注意
※有害物質(アスベスト)は使用しておりません。※適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |