冬季季節商品特集


業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3

業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業

温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。

用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 色メタリックグレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 燃焼方式気化式 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能 点火方式ヒータ点火 保証期間1年間 天板側面熱くならない ファンあり 待機時消費電力(W)(50/60Hz)1.1 点火時間(秒)80 安全機能不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置 内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,000m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59633318 FM-10C3(H) (置台含む)456 約16.4 (置台含む)665 (置台含む)546 【大火力時-小火力時】265-140
オープン
¥62,980
¥69,278 (税込)
当日出荷
59633388 FM-19C3(H) (置台含む)507 約19 724(置台含む) (置台含む)581 【大火力時-小火力時】448-205
オープン
¥67,980
¥74,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。