工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


15Aハイスナップスイッチ

15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック) 15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)
(72件のレビュー)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数
動作特性
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85936435 WD1102F 1 タブ(#250)端子 ON-OFF-ON -25~70(ただし氷結・結露なきこと) AC250V:15、DC250V:0.5、DC125V:0.9、DC30V:15
550
549
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途:
送風機の強・弱・切りのスイッチ
工芸社 様 (製造業)

使いやすくとても強度と耐久性が有る感じです。
中立OFFの位置も止めやすく気に入りました。

2026-04-11
用途:
電動機械の瞬時の操作用 s/wに採用

購入にあたり、いちばん重要な仕様は、s/wの特性です。単体の画像だけでは判断出来ませんから、仕様表示を見る限り、switch特性の表示がよくないです。 on off でも 固定と跳ね返りが存在するのに選択項目の表示では不安です。6極でも尚更選択出来ません。瞬時の切り替えに使用だと中立有りの跳ね返り式、完全切り替えですと 中立無し式、どちらかを
作動させるには中立在り3ポジションを選択します。其らの表示がない限り発注出来ません。これ等の3項目を簡単表示願います。

2025-01-29
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

手頃な価格なので購入しました。様々な種類があるので選択肢が広がります。

対象商品:
40164713
2024-04-22
用途:
機械のメンテナンス
勝妙商会 様 (サービス業)

配線が簡単で、助かりました。
メーカが信頼出来るメーカーですので、安心です。

対象商品:
40164661
2024-01-10
用途:
室内の照明スイッチとして
サービス業

露出スイッチボックスに取り付けました。アメリカンな雰囲気が演出できて満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
85936864
2024-04-05
用途:
AC100Vモーターの逆転時
教育・研究機関

AC100Vモーターを逆転させるために購入しました。はんだ付けは大変なのでネジ式を選びました。

対象商品:
40164704
2023-08-25
用途:
木材加工機械
高原木材株式会社 様 (農・林・水産業)

作業時に破損し近くのホームセンターに行きましたが、3点のトグルスイッチが無く、モノタロウに有り、すぐに届いたので同じ物を取り付けできました。

対象商品:
85936505
2023-09-12
用途:
電源に使用。バッテリーの充電、バッテリーを電源としての回路ONの切り替え。
その他業種

このサイズに合う圧着端子を探しています。とりあえず満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04