工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25

PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所 PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所 PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所 PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
File No.E56086
UL温度定格155℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 伸び(%)40 引張強度(N/25mm)104.4 粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス) 破壊電圧(kV)4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75180664 NO.480 ♯25 ポリフェニレンサルファイドフィルム シリコーン系 20 20 0.055 耐熱性、絶縁性、難燃性 8.09(対ステンレス)N/25mm 電気絶縁用
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07