工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ダイヤスプレーロングアルファ

ダイヤスプレーロングアルファ フルプラ ダイヤスプレーロングアルファ フルプラ ダイヤスプレーロングアルファ フルプラ
(3件のレビュー)

容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37037393 55501 324-9221 レッド
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37037393
2024-08-23
用途:
植木、果実、野菜なんでもかけている
その他業種

ノズルがしっかりしていて、遠くまで届きのが良い。
1L容器を買ったが、超時間使用するなら、500mlでも良かったかなと思う。

対象商品:
37037375
2021-11-12
用途:
植木の薬剤散布
製造業

作りがシッカリしていて長持ちしそうです。霧の出方が細かくきれいに出るので殺虫剤散布にはとても良いです。

対象商品:
37037393
2020-08-10
用途:
園芸作業の殺虫剤散布に使用
大健 様

少量で使う殺虫剤散布に使用しています。散布の際の握りも軽くスムーズです。1リットルの容量があるので、残すことなく使い切りができます。
本体を横に倒した時に液体が少し接続部から漏れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07