工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
(4件のレビュー)安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。
広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。
色淡黄色
容量(L)1
質量(kg)1.1
仕様NSF H1 認定取得
成分ポリαオレフィン(PAO)
使用温度範囲(℃)-10~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
内容量1缶(1L)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-06-22
- 用途:
- ケーキミキサーに使用
その他業種
食品用機械に使用するので、油のにおいが全くしないのが良い。機会も順調です。
- 対象商品:
- 89595527
2020-09-27
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
なかなか良いものが無く、困っていたところモノタロウさんで見つけました。
少量で直ぐに出荷してくれて、お値段の安かったのは、モノタロウさんだけでした。
- 対象商品:
- 89595511
2017-07-10
- 用途:
- 食品製造機器の潤滑
食品製造用潤滑油でVG220と硬い部類と思います。やはり高価なのは否めない所で最小限の使用になります。値段が下がるようお願いします。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07