工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO
(1件のレビュー)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。

用途
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40 内容量1箱(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08297046 TKL4-W240-S 287-2471 2400 20
65,430
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08297046
2018-09-27
用途:
車庫天上を2層にして物置を作るための支えとして
建設業・工事業

非常に丈夫で重いものにも耐えられるものです。また素材がステンレスなので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。