工具の通販モノタロウ 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品 空調・電設/配管・水廻り設備用品 工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! ワシノ機器 ワシノ機器の 配管・水廻り設備部材 ワシノ機器の バルブ ワシノ機器の ストレーナー ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) 注文コード 10790561 10790577 10790586 10790595 10790613 10790622 10790631 10790647 10790656 10790665 10790674 10790683 10790692 10790701 10790717 10790726 10790735 10790744 注文コード 10790561 10790577 10790586 10790595 10790604 10790613 10790622 10790631 10790647 10790656 10790665 10790674 10790683 10790692 10790701 10790717 10790726 10790735 10790744 10790753 10790762 10790771 10790787 10790796 10790805 注文コード 10790604 注文コード 10790753 注文コード 10790762 10790771 10790787 10790796 注文コード 10790805 (2件のレビュー) 内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造 接続Rc 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150(PTFE) 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YK13S 寸法H(mm) 選択解除 約70 寸法L(mm) 選択解除 95 スクリーンd(Φmm) 選択解除 23 スクリーンl(mm) 選択解除 50 呼び径(A) 選択解除 20 呼び径(B) 選択解除 3/4 網目 選択解除 100メッシュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10790753 YK13S 約70 95 23 50 20 3/4 100メッシュ オープン ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥362,780~ ¥329,800~ ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 鋳鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ) 税込¥505,780~ ¥459,800~ ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ) 税込¥4,398~ ¥3,998~ ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K KITZ(キッツ) 税込¥8,798~ ¥7,998~ ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K KITZ(キッツ) 税込¥1,207,800~ ¥1,098,000~ ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ KITZ(キッツ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ステンレス鋼製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ) 税込¥274,780~ ¥249,800~ ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K KITZ(キッツ) 税込¥1,207,800~ ¥1,098,000~ ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品 ヨシタケ 税込¥6,378~ ¥5,798~ ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF ヨシタケ 税込¥9,348~ ¥8,498~ フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥4,178~ ¥3,798~ WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所 税込¥4,178 ¥3,798 WB5型ダブルロックバルブ 青銅製 オンダ製作所 税込¥3,628~ ¥3,298~ ダブルロック中間バルブ オンダ製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10790656 2019-06-25 用途: 農業機械 農・林・水産業 ブームスプレヤに使用しました。噴口の詰まりが無くなりまして、よろしいですよ!GOOD! 参考になった 対象商品: 10790753 2018-09-14 用途: 食品工場の給水部分に 蛇口の直前に100メッシュのものを取り付けています。このメッシュのものを常備品として揃えてくれているので助かります。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品