工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


#500SP ブッシュ

#500SP ブッシュ オイレス工業 #500SP ブッシュ オイレス工業 #500SP ブッシュ オイレス工業 #500SP ブッシュ オイレス工業
(4件のレビュー)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
注意
※海水中では使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07199026 SPB-101415 - 15(-0.1~-0.3) 14(+0.018~+0.007) 10(+0.028~+0.013)
1,800
1,798
1,978 (税込)
欠品中
07199297 SPB-152120 - 20(-0.1~-0.3) 21(+0.021~+0.008) 15(+0.034~+0.016)
2,550
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
07200094 SPB-303830 - 30(-0.1~-0.3) 38(+0.025~+0.009) 30(+0.041~+0.020)
3,740
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07201135
2022-09-25
用途:
製造機械の回転軸にセット
製造業

いつもとかわらず良い商品でした。次回も購入予定です。

対象商品:
07200925
2020-08-11
用途:
機器のメンテナンス

普段購入する所よりも安くて納期も早かった。
メーカー品なので品質は問題なし。

対象商品:
07199367
2020-01-21
用途:
水圧シリンダ用軸受に使用
株式会社ADSムラカミ 様

通常の工具店に比べて価格が安く、納期対応も早いので購入致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07200216
2016-05-06
用途:
シリンダーのサポート用のガイドにつかいました、長年使用し、がたが出たので。
鯱テク 様

良い部品です、長年の技術のたわものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。