工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


A級品圧力計埋め込み形Φ60

A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業) A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。

材質
(ブルドン管)C2680
(株)C3604
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状埋込形ツバ有り 接続部のサイズ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)65 寸法D(mm)61.5 寸法E(mm)16 寸法B(mm)62.8 寸法C(mm)19 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604 内容量1個
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09493303 DU1/4G 60×0.4MPa D枠(埋込型つば有り) 60 ±1.6%F.S. 0~0.4 1/4G(PF) 気体、液体
3,210
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
09493382 DU1/4G 60×3MPa D枠(埋込型つば有り) 60 ±1.6%F.S. 0~3 1/4G(PF) 気体、液体
3,210
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。