工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


充電ドライバードリル

充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ 充電ドライバードリル ミヤナガ
(3件のレビュー)

充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。
一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。
刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。

用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。 シャンク六角軸6.35mm 内容量1本
注意
※充電ドリルは、9.6V以上を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃径D(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長l(mm)
全長L(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08739771 R045 4.5 4.5 50 95 95
1,220
839
923 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08739726
2016-05-23
用途:
室内コンクリート壁面の穴開け
教育・研究機関

中心もしっかりしていてブレもなく、確実に穴開けが完了できました。

1人が参考にしています
対象商品:
08739735
2010-11-23
用途:
パナソニック製インパクトドライバーにてモルタル壁へのノンプラグビスの下穴あけ
建設業・工事業

3本購入しましたが3本とも多少力を入れますと根元(ねじれの最後の部分)付近から90度に曲がりました。チップが飛ぶとかでしたら納得できますが、曲がるドリルには驚きました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。
なお、刃径の細いものは、力が入りすぎたり、ななめになってしまいますと曲がってしまう場合がございます。

対象商品:
08739726
2015-10-14
用途:
コンクリート穴あけ
井上製作所 様

モノタロウブランドリルが安く購入しましたが、
やはり日本製にはかなわない。(日本で作っているか分かりませんが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09