工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ラインメイトホース 3130-04

ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ ラインメイトホース 3130-04 ニッタ
(1件のレビュー)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称04 内径(mm)6.3 外径(mm)12.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)40 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33018596 3130-04 2
4,072
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33018605
2018-11-09
用途:
高圧ライン用
卸売・小売業

知った商品なので問題なし。希望は30mから100mまで10mキザミの長い物も、扱って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。