工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


パーソナルシュレッダ 207

パーソナルシュレッダ 207 ナカバヤシ パーソナルシュレッダ 207 ナカバヤシ パーソナルシュレッダ 207 ナカバヤシ
(4件のレビュー)

置き場を選ばないすっきりデザイン。
安心設計&多機能シュレッダ!

細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚) 質量(kg)3.7 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)195(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390 対応A4 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22597322 NSE-207BK
17,400
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

CD等もシュレッダーできるのが魅力で購入。裁断寸法が思っていたより大きい。廃棄するときに上の裁断部分を持ち上げなければならないのは残念。引き出しのようになっているとばかり思って購入したので・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
22597322
2023-03-09
用途:
個人情報の消去
株式会社ブルボンコーヒー 様 (卸売・小売業)

使っていた機種との比較のなりますが、
音が静か、早い、細かく刻める。
とても快適です。

対象商品:
22597322
2020-12-17
用途:
仕事上に発生するミスプリント裁断
自営業 様 (運輸・通信業)

もう少し裁断するときの機械音が音が小さくしてほしい

対象商品:
22597322
2016-07-03
用途:
会社資料の処分

一度にたくさんの用紙を処分できる点は良いが音が大きい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07