工具の通販モノタロウ > 食品製造に欠かせない!人気の調理用品


食品製造に欠かせない!人気の調理用品


食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)

食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ 食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ
(3件のレビュー)

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。

測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100 アズワン品番61-0174-92 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34972847 MASTER-S28α
17,500
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34972847
2021-07-31
用途:
地下水、土壌中等の塩分濃度測定に利用
日本工営株式会社 様 (サービス業)

内部のメモリが非常に見やすいです。サンプル液も少量で済むので、土壌を純粋で攪拌し、その上澄み測定に役立ております。スッキリしたデザインも気に入っております。

対象商品:
34972847
2018-05-10
用途:
カニの塩水ボイル用

価格の割には使用感は良かったです。
精度的なものはもう少し使ってみないとわからないです。

対象商品:
34972847
2014-06-27
用途:
塩漬の塩分測定
農・林・水産業

見やすいし、防水だしいいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。