18-8(SUS304) 浅型角バット
(8件のレビュー)幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
内容量1個
バット・番重・コンテナ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06735513
2020-06-26
- 用途:
- 食材の焼き固め
その他業種
200℃以上のオーブンの中で食材(ケーキ類等)の焼き固めに際し、SUS304の角バットの性能が安定して発揮されており、加熱してもバットが変形しないので、焼成温度を変えても食材の焼成時に食材自身の変形が起きないことを確認し、大変満足しています。
- 対象商品:
- 06735434
2015-02-23
- 用途:
- 単なるバットと使用しているわけで無く、海水の中で使用するのでどの位もつか実験段階です。
上記の通りで実験中です。良ければサイズを変えたものを使用するかも知れません。
- 対象商品:
- 06735382
2013-11-09
- 用途:
- 木を煮て曲げる
IH対応で、丈夫です。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
こちらの商品はIH調理器で加熱調理いただくことはできません。何卒よろしくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 定盤の下に敷いて油受けとして利用したいと考えているのですが,このバットの底面の内法は何mm×何mmでしょうか?定盤の寸法は約455mm×306mmなのでそれが置けるサイズであることがわかれば十分です.よろしくお願いします.
- 回答:
- 底面の内法は約415mm×270mmです。
2012-08-28