工具の通販モノタロウ > 食品製造に欠かせない!人気の調理用品


食品製造に欠かせない!人気の調理用品


デジタルクッキングスケール

デジタルクッキングスケール タニタ デジタルクッキングスケール タニタ デジタルクッキングスケール タニタ デジタルクッキングスケール タニタ
(6件のレビュー)

最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。
まるごと洗えるIP67の防水設計。
大きなボウルを載せても表示が見やすい。
計量皿は取り外し可能。

最大計量(g)2000 ホワイト 仕様水洗いOK 付属品単3乾電池2本 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約555(乾電池含) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V、単3乾電池2本使用 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径164 計量皿寸法(Φmm)164 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 電池寿命約2年(1日5分使用した場合) 主材質ABS、シリコンゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含) 防水性IP67 ひょう量単位g 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37643837 KW001WH
5,500
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途:
食品の重さを量るとき
入和水産 様

反応が早く作業効率がよいので年に5台程度購入してますが、防水に乏しく本当に丸洗いすると直ぐに壊れます。なのでシリコンで加工して使ってます。それでも漏水して壊れますので買い替えてます。もって二年ってところです。

対象商品:
37643837
2022-05-30
用途:
商品の餌・ろ材などの袋詰め時の計量

受け皿もしっかりしているし、デジタル表示も見やすいです。
ただ、乾電池式ではなく充電式ならもっとよかったかと思います

2021-05-18
用途:
蜜を詰めるとき用
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

座って計っていますがとてもみやすい。容器をのせてゼロにしながら作業しますが楽です。汚れても上皿だけ外して洗えるのも気に入っています。本体も軽く拭くだけでキレイを保てます。

対象商品:
37643837
2020-08-15
用途:
野菜の計量
べじた館ぶっこ 様 (農・林・水産業)

毎日使っています。椅子に座りながら計量するため、形状的にも見やすく良いのですが、皿と秤の接続部が弱くぐらつきが出て来るのが残念。

対象商品:
37643837
2017-06-12
用途:
野菜のカット

使いやすいので再度注文してほしいと現場からお願いされたので2回目の注文をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37643837
2016-03-06
用途:
調味料の調合
山文蒲鉾有限会社 様

ライトがつけばいいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。