工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業
(6件のレビュー)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。

幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
注意
※ご使用になるベルト研磨機の取扱説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。
保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。回転方向を確認して装着し、急激な圧力は加えないでください。
ベルトの縁(エッジ)で研磨しないで下さい。
引火性危険物の近くでは使用しないで下さい。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07251772 BP30-30 1箱(10本) 30
3,350
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
07251781 BP30-36 1箱(10本) 36
3,230
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
07251797 BP30-40 1箱(20本) 40
6,180
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
07251806 BP30-50 1箱(20本) 50
5,800
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷

返品不可
07251815 BP30-60 1箱(20本) 60
5,760
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
07251824 BP30-80 1箱(20本) 80
5,440
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
07251833 BP30-100 1箱(20本) 100
5,220
3,598
3,958 (税込)
欠品中
07251842 BP30-120 1箱(20本) 120
5,220
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
07251851 BP30-150 1箱(20本) 150
5,220
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
07251867 BP30-180 1箱(20本) 180
5,220
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
07251876 BP30-240 1箱(20本) 240
5,220
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
07251885 BP30-320 1箱(20本) 320
5,220
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷
07251894 BP30-400 1箱(20本) 400
5,220
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
07251903 BP30-600 1箱(20本) 600
5,220
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07251781
2017-04-05
用途:
コーナーや狭い場所の研磨

マキタの9031は533mmのベルト長ですが、これは540mmと7mm長いですが
テンション調節のネジを伸ばせば使えます。マキタの純正ベルトよりも
少し安くて種類が豊富です、助かります。

対象商品:
07251781
2017-02-05
用途:
車の板金等。
中川自動車 様

鋳鉄金床を溶接修理面直しに使用しましたが 研磨力耐久性等々満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07251833
2017-06-10
用途:
研磨
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
07251894
2016-06-28
用途:
ベルトサンダーに

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

3人が参考にしています
対象商品:
07251876
2015-05-27
用途:
ガラスの研磨
ガレージkinaco 様

減りも少ないように感じた

1人が参考にしています
対象商品:
07251815
2015-02-10
用途:
木工作品の細部研磨
農・林・水産業

テスト作業だけですので詳しい評価できませんが十分期待どおりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。