工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ホットボンド

ホットボンド goot(太洋電機産業) ホットボンド goot(太洋電機産業) ホットボンド goot(太洋電機産業)
(15件のレビュー)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング

用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ 内容量1台
注意
※フッ素樹脂、PTFE、シリコン、ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、その他熱に弱い素材は接着できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142131 HB-80
5,160
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09142131
2023-08-01
用途:
配線の固定

ホビー用を使用してましたが、使ってみたところうまく固定されました。助かりました。

対象商品:
09142131
2022-12-03
用途:
梱包用

直ぐに壊れました!!やはりある程度耐久性がある製品を購入したほうが良さそうです

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2022-06-02
用途:
草刈り機の燃料タンクの漏れを修理したい。
農・林・水産業

使用材質・使用用途などの注意書きや説明書が有れば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2020-05-30
用途:
ホビーに
旭紙器製作所 様 (製造業)

ホビー用と、軽量な荷物の梱包に使用しています。軽くて作業しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2020-05-29
用途:
ダンボールの工作
ERS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小学生の娘が工作オタクで熱望していたので購入しました。
本人曰く、とても使いやすく満足とのことです。

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2020-05-21
用途:
ホビー
サービス業

先端が交換でき先端の形状が数種類もあるので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2018-03-12
用途:
段ボールの接着
その他業種

使い勝手はいいです。本体で温度調整が出来ればさらにいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09142131
2018-03-06
用途:
コネクターの電線固着
製造業

非常に使いやすく、固着状態も優れています。
欲を言えば、先端のノズル外径が細い方が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04