工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ボンドガン用スティック

ボンドガン用スティック SK11 ボンドガン用スティック SK11 ボンドガン用スティック SK11 ボンドガン用スティック SK11 ボンドガン用スティック SK11 ボンドガン用スティック SK11
(6件のレビュー)

全長200mmロングサイズ!

用途
ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など
成分
エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)
脂肪族系石油樹脂(46%)
酸化防止剤(1%)
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09511625 GS-25L 1箱(25本) 0.5
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
09511634 GS-100L 1箱(100本) 2
オープン
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-06-10
用途:
ピット作業で使用

安くて使いやすいです冷却後の接着能力、永続性も満足です 同サイズで黒色タイプが欲しいです 場所によっては作業後に上から黒塗装がある時があるので設定があると助かります

対象商品:
09511625
2024-03-18
用途:
自動車パーツ等の固定に

使いやすく 安くていっぱい入っていて満足です これで黒が有れば・・・完璧でした これからに期待します!

対象商品:
09511634
2021-11-28
用途:
段ボール製のかぶせ箱の製作
製造業

しっかりと接着でき、スティックの長さもあるので使いやすいです。

対象商品:
09511634
2018-01-12
用途:
段ボールの接着

太く、長いので非常に使いやすい。接着もしっかりできる

対象商品:
09511625
2013-03-03
用途:
鉄の仮止め

業者から仕入れていた物よりかなり安かったので品質はどうか心配でしたが、全然問題は無く使っています。

対象商品:
09511634
2012-11-22
用途:
ほつれ止
建設業・工事業

商品は良いのですが 価格が上がり 他社品を 探します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04