工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ホットメルトスティック梱包用

ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ホットメルトスティック梱包用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。

用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 内容量1パック(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10028925 HSK-01K
オープン
3,498
3,848 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10028925
2020-08-21
用途:
日曜大工

ホットメルトの溶融温度が色々あるのをここで知りました、硬化時間の必要な接着剤では使いにくいところで使っています。

対象商品:
10028925
2014-01-20
用途:
作業過程の仮付け
エス・エフ・シー 様

仕事柄、仮付け作業を行うに当たり、すぐに硬化するのでとても作業性がよく、お値段的にも、大変満足しております。

対象商品:
10028925
2013-06-13
用途:
梱包に重宝
バッタ商会 様

使用年度は10年以上になります。異型の製品を梱包するには不可欠な材料です。
形は自転車を荷造りするような異型のものが多く毎回使用しています。異物も無く
ヘンケルは製品は信頼できます。今後も使いたい梱包材料です。

1人が参考にしています
対象商品:
10028925
2013-03-14
用途:
模型の接着
ミウララボセンター 様

今まで使用していたものと大差ないので使いやすかったです

対象商品:
10028925
2011-08-15
用途:
大きめな箱(梱包)を作る。

付き、強度が思ったほど良くなかったし速乾でもなかった。ごく普通の商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04