工具の通販モノタロウ > 木工業特集
ローメルト専用接着ガン
(2件のレビュー)安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。
硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。
低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途
ダンボールの封緘。
発泡スチロールの接着。
緩衝材の接着。
手工芸の製作。
電源タイプAC電源式
適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番382-3504
質量(g)440
電源(V)AC100
消費電力(W)16
本体質量(g)334
ノズル径標準:Φ2mm
設定温度(℃)130
主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.0/h
主なワークパーツ
内容量1台
発泡スチロールの接着。
緩衝材の接着。
手工芸の製作。
注意
※接着剤別売(専用接着剤 ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1K)です。
接着剤 の新着商品
商品レビュー
2025-12-09
- 用途:
- ビニール防虫ネットの貼り付け補修
その他業種
ビニール防虫ネットの接着や修理に、今まで普通のグルーガンを使ってましたが、接着は一応可能ですが防虫ネットも溶けてしまい、とても苦労してました。
そこでこのローメルト専用接着ガンをダメもとで購入したところ、防虫ネットが溶けず接着でき、しかも強度もあり、とても感動いたしました。
高価ですが値段以上の効果があると思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04