工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

自動カンナ

自動カンナ HARD HEAD

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に
精度のよい滑らかな表面仕上げ
さびにくいステンレススチールテーブル
前と後ろにサポートテーブルが付いています
強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)

切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4
(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)
最小:5
最大切削幅(mm)303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m])8000 電流(A)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480 質量(kg)34.5 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09170131 No.21722S
オープン
85,980
94,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。