工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ギンナン

ギンナン 大日商 ギンナン 大日商

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

仕様コロ付 材質超硬 内容量1本
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク長D(mm)
シャンク径S(Φmm)
ベアリング外径E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142262 GN1 6.5 2 30 6 8 1分 14
9,360
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
09142271 GN1.5 7.5 2 30 6 8 1.5分 17
9,720
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
09142287 GN2 10 3.5 30 6 8 2分 20
8,100
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
09142296 GN2.5 10 4.5 30 6 8 2.5分 23
10,320
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
09142305 GN3 12 6.5 30 6 8 3分 26
8,600
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
09142314 GN4 15 9 46.5 12 19 4分 43
18,600
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
09142323 GN5 17 10 44.5 12 19 5分 49
19,680
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
09142332 GN6 20 13 41.5 12 19 6分 55
21,000
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23