工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

両段サジ

両段サジ 大日商 両段サジ 大日商

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

仕様コロ付 材質超硬 内容量1本
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク長D(mm)
シャンク径S(Φmm)
ベアリング外径E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142506 R1 7 30 6 8 1分 16
9,720
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142515 R1.5 7.5 30 6 8 1.5分 17
10,320
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142524 R2 10 30 6 8 2分 20
8,600
5,398
5,938 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
09142533 R2.5 10 30 6 8 2.5分 23
10,800
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142542 R3 12 30 6 8 3分 26
9,000
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142551 R4 15 46.5 12 19 4分 43
18,960
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142567 R5 17 44.5 12 19 5分 49
20,160
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09142576 R6 20 41.5 12 19 6分 55
21,600
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23