工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

シャクリ面

シャクリ面 大日商 シャクリ面 大日商 シャクリ面 大日商
(4件のレビュー)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

ベアリング外径E(mm)
8(ベアリングB8(付属品)使用時)
8、10、13、16(使用ベアリングによる)
シャクリ幅F(mm)
9(ベアリングB8(付属品)使用時)
5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)
用途トリマー用 寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)26 適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16 呼称6×26 仕様コロ付(Φ8mm) シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142847 SY
9,000
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09142847
2024-01-18
用途:
木材のシヤクリに使用
サークル音楽教室 様

とても精度が高く、コロの大きさが幾つか変更でき(別売)掘り込む深さを変更できるのでとても役立ちます。

対象商品:
09142847
2022-10-06
用途:
木材加工
製造業

額を自作するのにトリマービットを使いました。以前安いのを買って、加工面が綺麗に出来なかったことがあったので、高かったが大日商の製品を購入しました。美しい仕上りで満足しました。良い製品だとしても、長いものを加工する場合はブレないでスムースにトリマーを移動する必要があると実感しました。

対象商品:
09142847
2020-04-28
用途:
引き出しの前板と側板の接合。扉の枠と鏡板の接合。
製造業

新しいビットは綺麗に削れて大満足です。
バリも少なくて出来上がりは満足です。

対象商品:
09142847
2016-03-02
用途:
木材面にパーツを埋め込むための落とし込みを作るのに最適です。
高井工芸 様

樹脂や金属製の部品等、木製品(例えば家具等)に取り付ける為の造形で、必要な穴形状までは手作業で出来るのですが、その貫通穴に対してパラレルに2~5㎜程階段状に落とし込み造形が必要な場合があります。(フランジ等)

NC切削を使えば簡単なのでしょうが、フランジ用加工は手作業では困難で、更に悪いことにその加工が表面に現れます。このビットは、貫通穴に沿わせて幅5~9mmまで、コロの専用ベアリング径を変えれば対応できますので、随分探した工具です。良い物が手に入ったので、喜んでいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23