工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

目地払

目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商 目地払 大日商
(5件のレビュー)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09142865 M 15 目地払6×10
4,920
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
09142874 M20M 20 目地払6×10M20
5,280
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09142874
2020-09-30
用途:
木工
製造業

元からある穴に合わせてテンプレートを作成する場合に便利です。

対象商品:
09142874
2020-04-11
用途:
木工製品のはみ出している部分の目地を切削加工に使用しています。
工房K 様

切れ味抜群で切削面が綺麗にできる、目地面と習い面が均一に加工出来た。

対象商品:
09142874
2019-12-21
用途:
家具製作時
建設業・工事業

以前他社製(国内)を使用していましたが、1割ほど安価なこちらに切り替えました。
ただ、メラミンや合板の面取りでベアリングが動かなくなり、製品に傷をつけてしまうことがままあり思案中です。

対象商品:
09142865
2018-10-08
用途:
アルミフラッシュドア バリ取り
日本自動ドア販売株式会社 様 (製造業)

アルミに使っているため半年で破損してしまします
アルミ用の刃があればと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
09142874
2017-06-27
用途:
木材切削
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製の物と違い、切れ味・耐久性共に抜群です。
海外製の物に比べ、3倍以上長持ちしますのでコスト的にも問題ありません。
また、交換ベアリングが用意されているのも大変助かるポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23