工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ボンド 木工用プレミアム

ボンド 木工用プレミアム コニシ ボンド 木工用プレミアム コニシ ボンド 木工用プレミアム コニシ ボンド 木工用プレミアム コニシ ボンド 木工用プレミアム コニシ
(2件のレビュー)

接着スピードが速い
水性
乾燥後ほぼ透明
乾燥後切削可
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない

用途木の接着に幅広く使える 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040 原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58465477 #04467 1本(30mL) チューブ
オープン
269
296 (税込)
当日出荷
58465486 #04470 1本(30mL) パック入チューブ 木、紙、布
オープン
279
307 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58465486
2020-03-12
用途:
ペーパークラフト
その他業種

長年愛用しています。ノズルが細いので、細かい作業がしやすいです。速乾性で乾くと透明になるので、使いやすいです。広い平面を塗るときには、厚紙をヘラのようにして塗るときれいにのびてよいです。

対象商品:
58465477
2018-02-12
用途:
4.5mm厚の杉箱の留の接着

ノズルが細く4.5mm厚の留の接着にちょうど良い量が出るので重宝しています。ボンドは詰め替えて、ノズルの先が削れて短くなるまで繰り返し使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04