工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

完全スコヤ 裏面角目

完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定 完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定
(5件のレビュー)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。

用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
目盛範囲
竿長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02008833 62014 13cm 161 110 ステンレス ステンレス
2,610
1,898
2,088 (税込)
欠品中
02008842 62006 15cm 177 114 ステンレス ステンレス
2,610
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02008842
2022-01-24
用途:
丸ノコのノコ刃とベースの垂直出し

土台が付いているので、ガッシリしています。
この土台側を丸ノコベース側にして、定規側をノコ刃に当てて、垂直出しをしています。
ビシッとしているので、安心して垂直出しができます。

1人が参考にしています
対象商品:
02008842
2019-08-19
用途:
直角取り

安定の品物で大活躍、問題ありません、ただ…きっと皆さんお気付きなのでしょうけれど…MonotaROさん、品物は13㎝ではなく15㎝です。表題?は変更してもらう方がいいかと

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品名は、変更させていただきました。
ご指摘の内容につきましては、目盛範囲という商品情報で記載させていただいております。

対象商品:
02008833
2019-01-21
用途:
直角の合わせや垂直取り
製造業

これ、2本目です。
1本目は卓上ボール盤の垂直取りのため定規部を50ミリほど切り飛ばして専用工具にしてしまった為、もう1本購入。
価格も精度の割には安く、実際フィールドでの荒い取り扱いでもへこたれないタフさは信頼できます。

対象商品:
02008833
2019-02-20
用途:
木工作業時
製造業

2*4の材料にスミをするのに便利そうだったので購入しました。
思ったより簡単で便利

対象商品:
02008833
2018-06-16
用途:
修理作業など

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。