工具の通販モノタロウ > 木工業特集
止型スコヤ
(31件のレビュー)45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
角度精度(mm)
45°:0.2/100
90°:0.1/100
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
内容量1個
90°:0.1/100
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
商品レビュー
2025-11-09
- 用途:
- 加工、組み立て時の角度出し
製造業
精度も十分、90度と45度の固定スケールは現場使いで信用できますね
シンプルだけど使いやすいです
- 対象商品:
- 02008867
2023-09-06
- 用途:
- 木材加工
栄侍創建 様
(建設業・工事業)
今まで使っていたものが だいぶくたびれたので 新品に買い換えました
やっぱり 新品はいい 精度も 手触りも
- 対象商品:
- 02008867
2021-05-09
- 用途:
- ●スライド丸のこの直角補正に使用
エステック株式会社 様
スライド丸のこは、直線切り、角度切りのために必需品だと思うが、長い間使っていると、直角精度が狂ってくる。この大きさは、丸ノコブレードとベースとの直角補正には最適に商品だと思う。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02008867
2021-06-27
- 用途:
- 高精度
サービス業
仕上げは非常に細かく、高度に磨かれています。
精度をテストしました。 非常に正確に正方形。 木工の場合、検出可能な偏差はありません。
- 対象商品:
- 02008867
2021-01-27
- 用途:
- ケガキ作業時
佐藤工業所 様
(建設業・工事業)
とても使いやすく重宝しております。
5ミリ上がったところが0スタートのバージョンも作っていただけると助かります。また黒い目盛の部分が傷が付いて薄くなってきて見えづらくなるので改良していただけると助かります