工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

完全スコヤ15cm表裏目盛付

完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定
(32件のレビュー)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。

用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02008851 62009 ステンレス ステンレス
2,610
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02008851
2023-04-01
用途:
金属加工時のケガキ
製造業

絶対的存在'信頼のシンワ、コレが総ての基準です。
これ無しでは仕事になりません。
使い勝手、重量、精度、価格、すべてにおいて完璧です。

3人が参考にしています
対象商品:
02008851
2023-02-22
用途:
機械のメンテナンス、工作時
自動車・二輪車・自転車関連業

シンワの製品は精度も高く、見た目も良いので気に入ってます。
木工加工等に活躍してくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02008851
2022-04-29
用途:
寸法取りに使用
その他業種

面に対しての固定感も良く寸法サイズもとても使い勝手が良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02008851
2022-02-20
用途:
木工加工用に
卸売・小売業

趣味の木工加工用に購入しました。
小物を作成する時に、とても便利です。シンワ製ですので精度も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02008851
2021-11-21
用途:
日曜大工に使用
その他業種

シンワの三角スコヤの使用感が良かったため、この直角スコヤも買いました。直角のケガキや木材組み立て時の角出しに安心して使用出来ます。ミリ表示も見やすく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02008851
2022-06-26
用途:
木工で椅子を作成の為
製造業

これから使用予定ですが、満足できるものが購入できました。

対象商品:
02008851
2022-02-14
用途:
木材切断時のケガキ及直角の確認時。
農・林・水産業

今まで差し金で行っていたが、こちらの方が使い勝手が良かった。

対象商品:
02008851
2021-12-25
用途:
色々な治工具作成用として
珈琲工房LEO 様 (飲食業)

今まではかね尺一本できたが、このスコヤがあると無いでは作業のはかどり方が良くなり
満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。